Mkt Fastening 2719000 | Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1 X 9 inch, 5pk | 21u974 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2719000 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1 X 9 inch, 5Pk | AB6KNW 21U974

MKT FASTENING 2719000 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1 X 9 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KNW phần: 2719000Tham chiếu chéo: 21U974
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
€457.25 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1"
Chiều dài neo9"
Nhúng vào bê tông4.5 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc4.5 "
Min. Nhúng4.5 "
Độ dài chủ đề2.25 "
Kích thước chủ đề1-8
KiểuThép không gỉ 303 / 304
Rút tiền cuối cùng (Lb.)15829
Lực cắt cuối cùng (Lb.)28023
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)28023
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)28023
Căng thẳng tối đa (Lbs.)15829
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)10226
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)15829

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2719000 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1 X 9 inch, 5Pk
€457.25 /đóng gói