Mkt Fastening 2712414 | 21u953 | Neo nêm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2712414 Neo nêm, thép không gỉ 303/304, kích thước neo 1/2 X 4-1/4 inch, 10Pk | AB6KMY 21U953

MKT FASTENING 2712414 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1/2 X 4-1/4 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6KMY phần: 2712414Tham chiếu chéo: 21U953
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
€118.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo4.25 "
Nhúng vào bê tông2.25 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Tối đa Độ dày làm việc2"
Min. Nhúng2.25 "
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
KiểuThép không gỉ 303 / 304
Rút tiền cuối cùng (Lb.)5068
Lực cắt cuối cùng (Lb.)6828
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)6828
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)6828
Căng thẳng tối đa (Lbs.)5068
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)4120
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5068

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7316000000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2712414 Neo nêm, Thép không gỉ 303/304, Kích thước neo 1/2 X 4-1/4 inch, 10Pk
€118.76 /đóng gói