vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 2514214 Wedge Anchor, Grade 5, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HJW 4KHT6

MKT FASTENING 2514214 Neo nêm, Lớp 5, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 2-1/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8HJW phần: 2514214Tham chiếu chéo: 4KHT6
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
€200.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo2.25 "
Nhúng vào bê tông1.125 "
Kết thúcDichromate vàng
Vật chấtThép dicromat màu vàng
Tối đa Độ dày làm việc7 / 8 "
Min. Nhúng1.125 "
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Rút tiền cuối cùng (Lb.)1015
Lực cắt cuối cùng (Lb.)1472
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1472
Căng thẳng tối đa (Lbs.)1015
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)1015

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 2514214 Neo nêm, Lớp 5, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 2-1/4 inch, 100Pk
€200.52 /đóng gói