Mkt Fastening 1674120cr | Búa Neo 1/4 X 3 Inch - Pk100 | 4kjc6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1674120CR Búa neo, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 3 inch, 100Pk | AD8HNT 4KJC6

MKT FASTENING 1674120CR Búa neo, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 3 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8HNT phần: 1674120CRTham chiếu chéo: 4KJC6
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
€158.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo ổ búa
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo3"
Kiểu đầuHoàn thành căn hộ
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt chống ăn mòn, mạ kẽm
Tối đa Độ dày cố định1-7 / 8 "
Min. Nhúng1.125 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)2010

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.93
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7316000000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING 1674120CR Búa neo, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài neo 3 inch, 100Pk
€158.63 /đóng gói