Mkt Fastening 1334ss6 | Mỏ neo thả vào, Đường kính neo 1 inch, 5pk | 30pk29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MKT FASTENING 1334SS6 Mỏ Neo Thả Vào, Đường Kính Mỏ Neo 1 Inch, 5Pk | AF9PQV 30PK29

MKT FASTENING Mỏ neo thả vào 1334SS6, Đường kính neo 1 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AF9PQV phần: 1334SS6Tham chiếu chéo: 30PK29
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
€261.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo thả vào
Neo Dia.1"
Đường kính bu lông.3 / 4 "
Kích thước mũi khoan1"
Công cụ Drive4XMF6
Kết thúcTrơn
Chiều dài3.187 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối thiểu. Hố sâu3-3 / 16 "
Chiều dài sợi chỉ1.5 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
KiểuKhông mặt bích
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)11627
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)11627
Căng thẳng tối đa (Lbs.)12300
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 3000 PSI (Lb.)14160
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)16019

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7316000000

Chi tiết sản phẩm:

  • Lượt cài đặt (Cho đến khi Đặt vai công cụ trên môi neo)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MKT FASTENING Mỏ neo thả vào 1334SS6, Đường kính neo 1 inch, 5Pk
€261.29 /đóng gói