Mitutoyo 7326s | Máy đo độ dày quay số 0-0.050 In | 2hb39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ dày quay số MITUTOYO 7326S 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO Máy đo độ dày mặt số 7326S 0-0.050 In

Trong kho
Khoản mục: AB9ZZM Mẫu: 7326STham chiếu chéo: 2HB39
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
€347.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số độ dày Gage
tính chính xác+/- 0.0002 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Loại liên hệBằng phẳng
Phạm vi0 đến 0.05 "
Độ phân giải0.0001 "
Họng sâu1.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9017308000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Dia tiếp xúc phẳng. (0.400 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnPhạm viĐộ phân giảiHọng sâuGiá cả
MITUTOYO 7326SCERT Độ dày quay số Gage phẳng 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326GIÁO CHỨNG+/- 0.0002 "0 đến 0.05 "0.0001 "1.18 "€409.54
MITUTOYO 7301 Độ dày mặt số phẳng 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€175.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO Máy đo độ dày mặt số 7326S 0-0.050 In
€347.31 /đơn vị