Mitutoyo 500-505-10cert | Caliper kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 18 inch | 36j726 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 500-505-10CERT Absolute Digital Caliper 0 To 18 Inch | AC6VBT 36J726

MITUTOYO Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 500-505-10CERT 0 đến 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6VBT phần: 500-505-10CERTTham chiếu chéo: 36J726

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,499.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThước cặp kỹ thuật số điện tử tuyệt đối
tính chính xác+/- 0.002 "
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
KhayNhựa trang bị
Chứng nhậnGiấy chứng nhận hiệu chuẩn dạng dài
Độ sâu hàm90mm
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 18"/0 đến 450 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01 mm
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)85.09
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiấy chứng nhận hiệu chuẩnKhayĐộ sâu hàmPhạm viĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 500-172-30CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "Nhựa đúc1.97 "0 đến 8"/0 đến 200 mm€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 4 inch | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "KhôngNhựa đúc1.57 "0 đến 4"/0 đến 100 mmKhông€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 4 inch | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "Nhựa đúc1.57 "0 đến 4"/0 đến 100 mmKhông€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "KhôngNhựa đúc1.97 "0 đến 8"/0 đến 200 mmKhông€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 8 inch | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "Nhựa đúc1.97 "0 đến 8"/0 đến 200 mmKhông€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 24 inch | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "KhôngNhựa đúc3.54 "0 đến 24"/0 đến 600 mm€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 0 đến 24 inch | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "Nhựa trang bị3.54 "0 đến 24"/0 đến 600 mm€1,578.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO Thước cặp kỹ thuật số tuyệt đối 500-505-10CERT 0 đến 18 inch
€1,499.15 /đơn vị