MITUTOYO 500 Series, Thước cặp số hóa tuyệt đối
Thước cặp điện tử tuyệt đối Mitutoyo 500 Series là dụng cụ đo chính xác được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, gia công và điện tử, đảm bảo kích thước chính xác cho các bộ phận, bộ phận và sản phẩm.
Phong cách | Mô hình | tính chính xác | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Khay | Độ sâu hàm | Phạm vi | Đầu ra SPC | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-170-30 | +/- 0.001 " | Không | Nhựa trang bị | 1.57 " | 0 đến 4"/0 đến 100 mm | Có | €266.91 | |
B | 500-171-30 | +/- 0.001 " | Không | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 6"/0 đến 150 mm | Có | €300.25 | |
C | 500-175-30 | +/- 0.001 " | - | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 6"/0 đến 150 mm | Có | €573.90 | |
A | 500-195-30CERT | +/- 0.001 " | Có | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 4"/0 đến 100 mm | Không | €278.32 | |
D | 500-197-30 | +/- 0.001 " | Không | Nhựa đúc | 1.97 " | 0 đến 8"/0 đến 200 mm | Không | €340.99 | |
D | 500-197-30CERT | +/- 0.001 " | Có | Nhựa đúc | 1.97 " | 0 đến 8"/0 đến 200 mm | Không | €383.60 | |
A | 500-195-30 | +/- 0.001 " | Không | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 4"/0 đến 100 mm | Không | €210.33 | |
A | 500-170-30CERT | +/- 0.001 " | Có | Nhựa trang bị | 1.57 " | 0 đến 4"/0 đến 100 mm | Có | €319.91 | |
E | 500-160-30 | +/- 0.001 " | - | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 6"/0 đến 150 mm | Không | €452.39 | |
B | 500-171-30CERT | +/- 0.001 " | Có | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 6"/0 đến 150 mm | Có | €338.97 | |
F | 500-172-30CERT | +/- 0.001 " | Có | Nhựa đúc | 1.97 " | 0 đến 8"/0 đến 200 mm | Có | €444.53 | |
G | 500-196-30 | +/- 0.001 " | Không | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 6"/0 đến 150 mm | Không | €218.22 | |
B | 500-172-30 | +/- 0.001 " | Không | Nhựa đúc | 1.97 " | 0 đến 8"/0 đến 200 mm | Có | €385.59 | |
H | 500-196-30CERT | +/-0.001"/0.02 mm | Có | Nhựa đúc | 1.57 " | 0 đến 6"/0 đến 150 mm | Không | €299.00 | |
B | 500-173 | +/- 0.0015 " | Không | Nhựa đúc | 2.52 " | 0 đến 12"/0 đến 300 mm | Có | €981.16 | |
I | 500-166 w / cert | +/- 0.0015 " | Có | Nhựa trang bị | 64mm | 0 đến 12"/0 đến 300 mm | Không | €1,198.31 | |
G | 500-193 | +/- 0.0015 " | Không | Nhựa đúc | 2.52 " | 0 đến 12"/0 đến 300 mm | Không | €670.86 | |
I | 500-166 | +/- 0.0015 " | Không | Nhựa trang bị | 64mm | 0 đến 12"/0 đến 300 mm | Không | €1,159.34 | |
G | 500-173Chứng nhận | +/-0.0015"/0.03 mm | Có | Nhựa đúc | 2.52 " | 0 đến 12"/0 đến 300 mm | Có | €946.64 | |
J | 500-506-10 | +/- 0.002 " | Không | Nhựa đúc | 3.54 " | 0 đến 24"/0 đến 600 mm | Có | €1,337.16 | |
K | 500-505-10 | +/- 0.002 " | Không | Nhựa trang bị | 90mm | 0 đến 18"/0 đến 450 mm | Có | €1,240.33 | |
K | 500-505-10CERT | +/- 0.002 " | Có | Nhựa trang bị | 90mm | 0 đến 18"/0 đến 450 mm | Có | €1,487.94 | |
J | 500-506-10CERT | +/- 0.002 " | Có | Nhựa trang bị | 3.54 " | 0 đến 24"/0 đến 600 mm | Có | €1,538.47 | |
J | 500-507-10 w / cert | +/- 0.003 " | Có | Nhựa trang bị | 3.54 " | 0 đến 40"/0 đến 1000 mm | Có | €3,034.95 | |
L | 500-507-10 | +/- 0.003 " | Không | Nhựa trang bị | 5.51 " | 0 đến 40"/0 đến 1000 mm | Có | €2,622.98 |
Cơ chế làm việc
- Chúng có hai bộ hàm đo đường kính hoặc khoảng cách liên quan đến phôi.
- Sau khi được BẬT, các hàm này được định vị vào khoang cần đo và được mở bằng cách trượt cụm đo.
- Màn hình kỹ thuật số đọc khoảng cách giữa các điểm đo của vật thể.
- Sau đó, các ngàm của thước cặp này được khóa vào vị trí bằng một khóa trượt để đo giá trị.
Tính năng
- Thước cặp điện tử tuyệt đối Mitutoyo 500 Series có AOS (Cảm biến tại chỗ nâng cao), đảm bảo các phép đo đáng tin cậy bằng cách ngăn ngừa nhiễm bẩn trên mặt cân trong quá trình sử dụng.
- Chúng đi kèm với thang đo ABS (ABSOLUTE), loại bỏ nhu cầu cài đặt gốc và đảm bảo phản hồi nhanh.
- Những thước cặp điện tử tuyệt đối này cung cấp màn hình kỹ thuật số lớn, dễ đọc để đọc chính xác.
- Chúng được trang bị khả năng xuất dữ liệu tích hợp, tạo điều kiện truyền dữ liệu liền mạch để phân tích.
- Thước cặp kỹ thuật số Mitutoyo 9 mm này cung cấp tín hiệu phát hiện không bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn (nước và dầu) trên bề mặt cân.
Phụ kiện tương thích
- Mitutoyo 959143 Cáp máy tính Datahold: Cáp máy tính này là một phần của thiết bị lưu giữ dữ liệu được sử dụng để lưu giữ kết quả đo sau khi mở hàm.
Những câu hỏi thường gặp
Loại bộ mã hóa tuyến tính nào được sử dụng trong các thước cặp kỹ thuật số này?
Điện dung tĩnh điện.
Loại pin nào được sử dụng trong các thước cặp kỹ thuật số này?
Pin SR44.
Những thước cặp kỹ thuật số Mitutoyo này chính xác đến mức nào?
Thước cặp kỹ thuật số cung cấp các phép đo có độ chính xác cao (lên tới 0.0005 inch) về đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu của vật thể. Những thước cặp kỹ thuật số này tự động chuyển đổi giữa hệ thống đo lường tiêu chuẩn và hệ mét, có màn hình kỹ thuật số dễ đọc và cung cấp mức độ chính xác vượt trội so với các bộ thước cặp tương tự.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ xăng
- Đồng hồ đo áp suất và chân không kỹ thuật số
- Lò xo xoắn
- Phụ kiện tường và tay vịn
- tay lái máy bay
- Vòi cuộn
- Giấy nhám
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Sơn và vết bẩn bên ngoài
- RONSTAN Đầu nối dây
- PROTO Đai dụng cụ
- OSG Dòng 16250, Vòi tạo hình sợi
- VERMONT GAGE NoGo Chuẩn chủ đề Gages, 5 / 8-32 Un
- VERMONT GAGE Chuyển đến các thiết bị đo chủ đề tiêu chuẩn, 1-14 Uns
- START INTERNATIONAL Dòng TBC50, Máy cắt điện hạng nặng
- Stafford Mfg Sê-ri giải pháp, Tay cầm kẹp nhả nhanh Grip And Go
- DAYTON Hỗ trợ
- SUMNER Giá đỡ ống
- BOSTON GEAR 2 Vòng cổ kẹp bằng thép không gỉ hai mảnh dòng SSC