Mitutoyo 129-131 | Micromet Độ Sâu 0-4 Inch 4 Inch Đế 4 Thanh | 4cgh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 129-131 Panme đo độ sâu 0-4 inch 4 inch Cơ sở 4 que | AD6XPD 4CGH3

MITUTOYO 129-131 Panme Đo Độ Sâu 0-4 Inch 4 Inch Cơ Sở 4 Thanh

Trong kho
Khoản mục: AD6XPD Mẫu: 129-131Tham chiếu chéo: 4CGH3
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
€341.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở4"
Phong cách cơ sởFull
Khóa loại hạtGậy
Số lượng đồng hồ đo1
Số lượng que đo4
Phạm vi0 đến 4 "
Độ phân giải0.001 "/0.01 mm
Que Dia.0.157 "
Loại queĐiều chỉnh
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ sởPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
MITUTOYO 129-150 Panme đo sâu 0-12 4 inch Cơ sở 12 que | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 đến 12 "0.001 "/0.01 mm€582.50
MITUTOYO 129-127 Panme đo độ sâu 0 đến 4 inch | AE3CDR 5C722 129-1272.5 "0 đến 4 "0.0005 "/0.01 mm€264.05
MITUTOYO 129-128 Panme đo độ sâu 0 đến 6 inch | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 đến 6 "0.0001 "/0.001 mm€369.13
MITUTOYO 129-132 Panme đo độ sâu 0 đến 6 inch | AE3CDU 5C724 129-1324"0 đến 6 "0.0001 "/0.001 mm€338.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 129-131 Panme Đo Độ Sâu 0-4 Inch 4 Inch Cơ Sở 4 Thanh
€341.01 /đơn vị