vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BALDWIN FILTERS BF1110 Fuel Filter Spin-on | AC2LKQ 2KZH6

BALDWIN FILTERS BF1110 Bộ lọc nhiên liệu Spin-on

Trong kho
Khoản mục: AC2LKQ phần: BF1110Tham chiếu chéo: 2KZH6

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€26.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nhiên liệu
Thiết kế bộ lọcquay trên
Chiều cao4 3 / 32 "
Chiều dài4 3 / 32 "
Bên ngoài Dia.3.031 "
Chiều rộng3.031 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8421230000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọcChiều caoBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN PF9829 KIT Các bộ phận nhiên liệu Element Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 BỘ SẢN PHẨM PF9829Chỉ phần tử8 15 / 16 "1.5 "Phần tử lọc nhiên liệu-3-11 / 32 "3 11 / 32 "€130.04
BỘ LỌC BALDWIN BF9837-D Phần tử lọc nhiên liệu 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-Dquay trên6 25 / 32 "21 / 32 "Bộ lọc nhiên liệu6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€41.92
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc nhiên liệu BF7587 Spin-on/Hiệu suất cao | AC2KVR 2KXP6 BF7587quay trên10.5 "-Bộ lọc nhiên liệu10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.85
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc nhiên liệu BF5810 Spin-on/phụ | AC2KVT 2KXP7 BF5810quay trên7 3 / 32 "-Bộ lọc nhiên liệu7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.65
BALDWIN FILTERS Bộ lọc nhiên liệu sơ cấp BF5800, Thiết kế quay, Vỏ hoàn toàn bằng kim loại | AC2KVV 2KXP9 BF5800quay trên8"-Bộ lọc nhiên liệu8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.61
BỘ LỌC BALDWIN Bộ lọc nhiên liệu BF957 Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957quay trên5.437 "-Bộ lọc nhiên liệu5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.29
BALDWIN FILTERS Bộ lọc nhiên liệu BF988, Thiết kế gắn quay, Vỏ kim loại | AC2KWQ 2KXU3 BF988quay trên4 27 / 32 "-Bộ lọc nhiên liệu4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€20.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1110 Bộ lọc nhiên liệu Spin-on
€26.75 /đơn vị