Mitutoyo 112-225 | Micromet điểm 0-1 Inch Thép 30 Độ | 4cgd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITUTOYO 112-225 Panme đo điểm 0-1 inch 30 độ Thép | AD6XMX 4CGD8

MITUTOYO 112-225 Panme đo điểm 0-1 inch Thép 30 độ

Trong kho
Khoản mục: AD6XMX Mẫu: 112-225Tham chiếu chéo: 4CGD8
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
€243.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo điểm
cái deĐiểm
Vật liệu đeThép cứng
Chứng nhậnGiấy chứng nhận kiểm định
Đánh giá IP65
Khóa loại hạtLever
hoạt độngvernier
Phạm vi0 đến 1 "
Độ phân giải0.001mm
Đầu ra SPCKhông
Con quayĐiểm
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleRatchet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9017304000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhhoạt độngPhạm viĐộ phân giảiĐầu ra SPCGiá cả
MITUTOYO 112-177 Panme đo điểm 0-1 Inch 15 độ Thép | AD6XMV 4CGD6 112-177vernier0 đến 1 "0.00005 "/0.001 mm€326.60
MITUTOYO 112-189 Panme đo điểm 0-1 Inch 15 độ Carbide | AD6XMW 4CGD7 112-189vernier0 đến 1 "0.00005 "/0.001 mm€417.38
MITUTOYO 112-237 Panme đo điểm 0-1 Inch 30 độ Carbide | AD6XMY 4CGD9 112-237vernier0 đến 1 "0.001mmKhông€328.26
MITUTOYO 342-361-30 Panme đo điểm kỹ thuật số 0-1 Inch 30 độ | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Kỹ thuật số điện tử0 đến 1"/0 đến 25.4 mm0.00005 "/0.001 mm€771.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITUTOYO 112-225 Panme đo điểm 0-1 inch Thép 30 độ
€243.48 /đơn vị