Con ve cắn 50646 | Bộ Kẹp Khe Chữ T M8 X 1.25 St | 34cx11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 Bộ kẹp khe chữ T M8 x 1.25 ST | AH4CRH 34CX11

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 Bộ kẹp khe chữ T M8 x 1.25 ST

Trong kho
Khoản mục: AH4CRH phần: 50646Tham chiếu chéo: 34CX11
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
€204.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kẹp T-Slot
đường kínhM8
Kích thước ổ đĩa5mm
Buộc750 lb
Vật chấtThép
Độ sâu tổng thể27.9mm
Chiều cao tổng thể20.65mm
Chiều rộng tổng thể15.9mm
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đềM8 x 1.25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)24.77
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu kẹp: Hành động cam
  • Kích thước khe chữ T: 12mm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềđường kínhKích thước ổ đĩaBuộcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểĐộ dài chủ đềGiá cả
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10640 Bộ Kẹp Khe T 1 / 4-20 ST | AH4CQZ 34CX03 106401 / 4-201 / 4 "1 / 8 "750 lb57 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€205.92
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10641 Bộ kẹp khe T 5 / 16-18 ST | AH4CRA 34CX04 106415 / 16-185 / 16 "3 / 16 "750 lb1-7 / 64 "13 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€214.96
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10642 Bộ Kẹp Khe T 1/2 inch | AH4CRB 34CX05 106423 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€209.12
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10643 Bộ kẹp khe T 3 / 8-16 ST | AH4CRC 34CX06 106433 / 8-163 / 8 "3 / 16 "1800 lb1-13 / 64 "1"7 / 8 "3 / 4 "€213.24
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10644 Bộ Kẹp Khe Chữ T 5/8 Inch | AH4CRD 34CX07 106441 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1-17 / 64 "1.25 "1"1"€229.11
MITEE-BITE PRODUCTS INC 10646 Bộ kẹp khe T 1 / 2-13 ST | AH4CRE 34CX08 106461 / 2-131 / 2 "5 / 16 "3200 lb1.375 "1.375 "1"1"€214.24
MITEE-BITE PRODUCTS INC 50642 Bộ kẹp khe T 8mm ST | AH4CRF 34CX09 50642M6 x 1.00M65mm750 lb23.2mm15mm12.7mm12mm€208.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 50646 Bộ kẹp khe chữ T M8 x 1.25 ST
€204.99 /đơn vị