Mip Mip-1400 | Bộ căng dây đai, Kích thước 3/4-1-1/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | 5zw72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIP RC TOOLS Bộ căng đai MIP-1400, Kích thước 3/4-1-1/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFM 5ZW72

MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1400, Kích thước 3/4-1-1/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép

Trong kho
Khoản mục: AJ2JFM phần: MIP-1400Tham chiếu chéo: 5ZW72
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
€734.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThép dây đai căng
Đối với độ dày của dây đai0.25 đến 0.31mm
Đối với chiều rộng dây đai3/4 đến 1 1/4 "
Vật chấtThép
Tối đa Chiều rộng dây đai1 1 / 4 "
Min. Chiều rộng dây đai3 / 4 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể9 1 / 4 "
Chiều rộng tổng thể4"
Phong cáchThức ăn Wheel

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)49.28
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

Bộ căng đai MIP-1400 được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở công nghiệp để bó và buộc tải một cách an toàn bằng cách sử dụng dây đai polypropylene hoặc polyester. Nó lý tưởng cho các ứng dụng vận chuyển, đóng gói và hậu cần để đảm bảo dây đai chặt chẽ và đáng tin cậy, ngăn ngừa dịch chuyển hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ căng đai MIP-1400 có kết cấu thép mang lại độ bền và độ tin cậy trong các ứng dụng đóng đai hạng nặng.
  • Bộ căng dây đai này cung cấp khả năng tương thích với nhiều loại dây đai thép, có chiều rộng dây đai từ 3/4 đến 1-1/4 inch.
  • Nó được trang bị tay cầm 12 inch, mang lại đòn bẩy và dễ sử dụng trong quá trình căng.
  • Bộ căng đai này có vỏ bọc tay cầm bằng nhựa, tăng cường sự thoải mái khi cầm và giảm mệt mỏi cho người vận hành trong thời gian sử dụng kéo dài.
  • Nó được thiết kế với kiểu bộ căng bánh cấp liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng đóng đai hiệu quả trên tải phẳng mà không tốn nhiều công sức.
  • Bộ căng đai này phù hợp với tiêu chuẩn ISO-9001, đảm bảo quy trình sản xuất chất lượng cao và hiệu suất sản phẩm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng bộ căng đai MIP-1400 này?

A. Người dùng nên tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn tiêu chuẩn, bao gồm xử lý và sử dụng đúng cách thiết bị bảo hộ cá nhân để ngăn ngừa thương tích trong quá trình đóng đai.

Q. Những loại dây đai này có thể hỗ trợ những loại dây đai nào?

A. Các dây đai sơn và sơn khác nhau được hỗ trợ bởi các bộ căng này.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với chiều rộng dây đaiPhong cáchChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
MIP RC TOOLS Bộ căng đai MIP-1200, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 đến 3/4 "Thức ăn Wheel4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1300, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFL 5ZW71 MIP-13003/8 đến 3/4 "Thức ăn Wheel3 1 / 2 "17 "4"€521.51
MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1610, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 đến 3/4 "Thức ăn Wheel4"11 "4"€854.02
MIP RC TOOLS Bộ căng dây đai MIP-1860, Kích thước 5/8-1-1/4 Inch, Dụng cụ đẩy giá, Bánh xe nạp, Thép | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 đến 1 1/4 "29 "8"-3"€651.39
MIP RC TOOLS MIP-1620 Máy căng đai, hạng nặng, bằng tay, loại đẩy, bánh xe cấp liệu, kích thước 5/8-1-1/4 inch, thép | CE8QDK MIP-16205/8 "đến 1 1/4"Thức ăn Wheel4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 Máy căng đai, Bộ đẩy giá, Bánh xe cấp liệu, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Thép | CE8QDL MIP-18003/8 "đến 3/4"Máy đẩy giá3"12 "7"€429.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1400, Kích thước 3/4-1-1/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép
€734.50 /đơn vị