Mip Mip-1300 | Bộ căng dây đai, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | 5zw71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1300, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1300, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép

Trong kho
Khoản mục: AJ2JFL phần: MIP-1300Tham chiếu chéo: 5ZW71
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
€521.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThép dây đai căng
Đối với độ dày của dây đai0.38 đến 0.64mm
Đối với chiều rộng dây đai3/8 đến 3/4 "
Vật chấtThép
Tối đa Chiều rộng dây đai3 / 4 "
Min. Chiều rộng dây đai3 / 8 "
Chiều cao tổng thể3 1 / 2 "
Chiều dài tổng thể17 "
Chiều rộng tổng thể4"
Phong cáchThức ăn Wheel

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

Máy căng đai MIP-1300 của Bao bì Công nghiệp Trung Tây được sử dụng trong vận chuyển, đóng gói và hậu cần để đảm bảo tải trọng bằng dây đai polypropylene hoặc polyester. Hoạt động thủ công và cài đặt độ căng có thể điều chỉnh giúp nó phù hợp với các ứng dụng có khối lượng thấp đến trung bình để đảm bảo đóng gói hàng hóa chặt chẽ, ngăn ngừa dịch chuyển hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển khi nguồn điện bên ngoài có thể không thực tế.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ căng đai MIP-1300 của thương hiệu này có kiểu căng bánh xe cấp liệu, cho phép căng dây đai thép bằng tay và hiệu quả.
  • Bộ căng đai này có cài đặt độ căng có thể điều chỉnh được, mang lại sự linh hoạt cho các yêu cầu bó khác nhau trong phạm vi nhiệm vụ tiêu chuẩn.
  • Nó đi kèm với một tay cầm 8 inch được trang bị cần gạt, cho phép người vận hành dễ dàng thắt chặt dây đai để giữ chắc chắn.
  • Bộ căng đai này có khả năng tương thích với dây đai thép, khiến nó phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
  • Nó được trang bị bề mặt đệm phẳng để đảm bảo đệm kín an toàn và phẳng sau khi căng, góp phần ổn định tải.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với chiều rộng dây đaiPhong cáchChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
MIP RC TOOLS Bộ căng đai MIP-1200, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 đến 3/4 "Thức ăn Wheel4"14 "4"€966.88
MIP RC TOOLS Bộ căng đai MIP-1400, Kích thước 3/4-1-1/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 đến 1 1/4 "Thức ăn Wheel4"9 1 / 4 "4"€734.50
MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1610, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 đến 3/4 "Thức ăn Wheel4"11 "4"€854.02
MIP RC TOOLS Bộ căng dây đai MIP-1860, Kích thước 5/8-1-1/4 Inch, Dụng cụ đẩy giá, Bánh xe nạp, Thép | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 đến 1 1/4 "29 "8"-3"€651.39
MIP RC TOOLS MIP-1620 Máy căng đai, hạng nặng, bằng tay, loại đẩy, bánh xe cấp liệu, kích thước 5/8-1-1/4 inch, thép | CE8QDK MIP-16205/8 "đến 1 1/4"Thức ăn Wheel4"15 "4"€668.18
MIP RC TOOLS MIP-1800 Máy căng đai, Bộ đẩy giá, Bánh xe cấp liệu, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Thép | CE8QDL MIP-18003/8 "đến 3/4"Máy đẩy giá3"12 "7"€429.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIP RC TOOLS Máy căng đai MIP-1300, Kích thước 3/8-3/4 Inch, Bánh xe cấp liệu, Thép
€521.51 /đơn vị