Milwaukee 49-57-8203 | Máy Cắt Thép Tấm 3/4 In | 48z631 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-57-8203 Máy cắt thép tấm 3/4 In | AG6VGA 48Z631

MILWAUKEE Máy cắt thép tấm 49-57-8203 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AG6VGA phần: 49-57-8203Tham chiếu chéo: 48Z631
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
€94.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt lỗ
Tối đa Cắt sâu1 / 2 "
Số răng6
Kích thước khoan thí điểm3/8 "đường kính x 2-3 / 4" L
Cưa Dia.3 / 4 "
Kích thước chân1 / 2 "
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Trụ sở thay thế số: Mfr. Số 49-57-0035
  • ,
  • Máy khoan thí điểm thay thế Số: Mfr. Số 49-57-0038

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCưa Dia.Kích thước chânGiá cả
Máy cắt thép tấm MILWAUKEE 49-57-8201 11/16 Trong | AG6VFZ 48Z630 49-57-820111 / 16 "1 / 2 "€90.73
Máy cắt thép tấm MILWAUKEE 49-57-8205 13/16 In | AG6VGB 48Z632 49-57-820513 / 16 "1 / 2 "€102.14
MILWAUKEE 49-57-8207 Máy cắt thép tấm 7/8 In | AG6VGC 48Z633 49-57-82077 / 8 "1 / 2 "€96.82
Máy cắt thép tấm MILWAUKEE 49-57-8209 15/16 In | AG6VGD 48Z634 49-57-820915 / 16 "1 / 2 "€96.94
MILWAUKEE 49-57-8211 Máy cắt thép tấm 1 In | AG6VGE 48Z635 49-57-82111"1 / 2 "€104.46
MILWAUKEE 49-57-8213 Máy cắt thép tấm 1-1 / 16 In | AG6VGF 48Z636 49-57-82131-1 / 16 "1 / 2 "€93.21
MILWAUKEE 49-57-8215 Máy cắt thép tấm 1-1 / 8 In | AG6VGG 48Z637 49-57-82151.125 "1 / 2 "€108.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Máy cắt thép tấm 49-57-8203 3/4 In
€94.68 /đơn vị