Milwaukee 49-56-0300 | 11c841 Máy cưa lỗ chiếu sáng âm tường | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-56-0300 Chiếu sáng âm tường Lỗ cưa cacbua Grit Đen 4-3 / 8 In | AA2VDR 11C841

MILWAUKEE 49-56-0300 Cưa lỗ chiếu sáng lõm cacbua Grit Black 4-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA2VDR phần: 49-56-0300Tham chiếu chéo: 11C841
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
€89.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHầm chiếu sáng lỗ cưa
Thiết kế ArborKhông bao gồm
Lỗ trồng cây5 / 8-11
Xây dựngVonfram cacbua Grit với kết thúc màu đen
Kích thước khoan1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Tối đa Cắt sâu1"
Thí điểm khoan1 / 4 "
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 1/4 "x 4" L
Phong cách quảng cáo chiêu hàngCạnh nhám
Cưa Dia.4.375 "
RăngLiên tục
Kích thước chủ đề5 / 8-11
Vật liệu răngsạn cacbua
Sử dụng Arbor3TGT4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8207502080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCưa Dia.Kích thước chủ đềGiá cả
MILWAUKEE 49-56-0296 Chiếu sáng âm tường Lỗ cưa cacbua Grit Đen 3-1 / 8 In | AA2VDQ 11C840 49-56-02963.125 "5 / 8-11€70.63
MILWAUKEE 49-56-0303 Hố chiếu sáng âm tường Cưa cacbua Grit Đen 5-3 / 8 In | AA2VDT 11C842 49-56-03035.375 "5 / 8-11€84.59
MILWAUKEE 49-56-0305 Hố chiếu sáng âm tường Cưa cacbua Grit Đen 6-3 / 8 In | AA2VDU 11C843 49-56-03056.375 "5 / 8-11€84.91
MILWAUKEE 49-56-0310 Hố chiếu sáng âm tường Cưa cacbua Grit Đen 6-5 / 8 In | AA2VDV 11C844 49-56-03106.625 "5 / 8-18€101.94
MILWAUKEE 49-56-0315 Hố chiếu sáng âm tường Cưa cacbua Grit Đen 6-7 / 8 In | AA2VDW 11C845 49-56-03156.875 "5 / 8-11€110.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0300 Cưa lỗ chiếu sáng lõm cacbua Grit Black 4-3/8 In
€89.32 /đơn vị