Milwaukee 49-24-0146 | Đèn Làm Việc Sạc Led Đỏ 160 Lm | 2pyz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 49-24-0146 Đèn làm việc có thể sạc lại Led đỏ 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7

MILWAUKEE 49-24-0146 Đèn Sạc Led Work Light 160 Lm

Trong kho
Khoản mục: AC3ARR phần: 49-24-0146Tham chiếu chéo: 2PYZ7
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
€55.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn làm việc có thể sạc lại
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin2 giờ.
Kích thước pin12V
Loại PinLi-ion
Màu cơ thểđỏ
Vật liệu cơ thểnhựa
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Loại đènLED
Chiều dài7"
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm160 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens160
Số Pin1
Xếp hạng an toànKhông xác định
điện áp12.0
Đánh giá thâm nhập nướcKhông xác định

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8513102000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensThời gian ghi pinKích thước pinSố PinTính năng đặc biệtChiều dài dụng cụđiện ápĐánh giá thâm nhập nướcGiá cả
Đèn làm việc có thể sạc lại MILWAUKEE 2735-20 Led đỏ 160 Lm | AD9CXL 4PKW2 2735-2016012 giờ.18V1--18.0Không xác định€77.61
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Đèn làm việc, Không dây, 18V, LED, 2500 Lumens | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Thiết kế cấu hình thấp, Kẹp có tải lò xo, Thiết kế đầu xoay kép độc lập, 3 chế độ, Phù hợp với tất cả các thùng tiện ích, Móc treo, Đầu ra ánh sáng-Spot / Flood / Spot-Flood8-1 / 2 "18IP56€1,587.30
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Đèn làm việc, Không dây, 12V, LED, 1350 Lumens | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1Đầu ra độ nét cao47-33 / 64 "12Không được đánh giá€463.51
MILWAUKEE 2119-22 Đèn làm việc không dây, LED, 350 lumen | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2Phù hợp với mọi thanh chống nóng đa năng, chống va đập 40 ft.7-13 / 32 "4IP67€305.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 49-24-0146 Đèn Sạc Led Work Light 160 Lm
€55.66 /đơn vị