Milwaukee 48-89-2213 | Mũi khoan Thunderbolt 1/4 In | 23y104 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-89-2213 Mũi khoan Thunderbolt 1/4 In | AB7QAN 23Y104

MILWAUKEE 48-89-2213 Mũi khoan Thunderbolt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB7QAN phần: 48-89-2213Tham chiếu chéo: 23Y104
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
€10.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan
Tương đương thập phân0.25 "
Kích thước mũi khoan1 / 4 "
Độ sâu khoan (In.)3-3/4
Kết thúcTitanium
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207504030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài tổng thểKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-89-2201 Mũi khoan Thunderbolt 1/16 Inch - Gói 2 | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "2€7.22
MILWAUKEE 48-89-2202 Mũi khoan Thunderbolt 5/64 Inch - Gói 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2€11.67
MILWAUKEE 48-89-2204 Mũi khoan Thunderbolt 7/64 inch - Gói 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2€10.84
MILWAUKEE 48-89-2205 Mũi khoan Thunderbolt 1/8 inch - Gói 2 | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2€13.85
MILWAUKEE 48-89-2206 Mũi khoan Thunderbolt 9/64 In | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "1€6.52
MILWAUKEE 48-89-2207 Mũi khoan Thunderbolt 5/32 In | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "1€6.52
MILWAUKEE 48-89-2208 Mũi khoan Thunderbolt 11/64 In | AB7QAJ 23Y099 48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "1€6.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2213 Mũi khoan Thunderbolt 1/4 In
€10.16 /đơn vị