Milwaukee 48-32-4172 | Bit Nguồn 1/4 X 2 Inch #2 Điểm Pk25 | 33gm82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-32-4172 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QLK 33GM82

MILWAUKEE 48-32-4172 Power Bit 1/4 x 2 Inch #2 Điểm PK25

Trong kho
Khoản mục: AH3QLK phần: 48-32-4172Tham chiếu chéo: 33GM82
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
€77.81 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitGiải lao vuông
Kết thúcĐen Phosphate
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)13
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-32-4910 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 3 Point PK2 | TUỔI 9 TUỔI 19RK04 48-32-4910Bit điện2"#32€9.46
MILWAUKEE 48-32-4122 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 2 Point PK25 | AH3QKR 33GM65 48-32-4122Chèn bit1"#225€31.76
MILWAUKEE 48-32-4161 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 1 Điểm PK25 | AH3QKT 33GM66 48-32-4161Chèn bit1"#125€32.50
MILWAUKEE 48-32-4173 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QLY 33GM94 48-32-4173Bit điện2"#325€77.98
MILWAUKEE 48-32-4195 Bit nguồn 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QMF 33GN02 48-32-4195Bit điện3.5 "#21€70.54
MILWAUKEE 48-32-4196 Bit nguồn 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QMJ 33GN05 48-32-4196Bit điện3.5 "#325€119.66
MILWAUKEE 48-32-4215 Bit nguồn 1/4 x 6 inch # 2 Điểm PK10 | AH3QMT 33GN13 48-32-4215Bit điện6"#210€75.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4172 Power Bit 1/4 x 2 Inch #2 Điểm PK25
€77.81 /đóng gói