Milwaukee 48-32-4162 | Bit Nguồn 1/4 X 2 Inch #2 Điểm Pk25 | 33gm81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-32-4162 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QLJ 33GM81

MILWAUKEE 48-32-4162 Power Bit 1/4 x 2 Inch #2 Điểm PK25

Trong kho
Khoản mục: AH3QLJ phần: 48-32-4162Tham chiếu chéo: 33GM81
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
€70.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitPhillips
Kết thúcĐen Phosphate
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)13
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-32-4113 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 3 Point PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Chèn bit1"#325€31.76
MILWAUKEE 48-32-4280 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 1 Điểm PK250 | AH3QLF 33GM78 48-32-4280Chèn bit1"#1250€275.51
MILWAUKEE 48-32-4282 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 3 Point PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Chèn bit1"#3250€275.51
MILWAUKEE 48-32-4163 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QLQ 33GM87 48-32-4163Bit điện2"#325€70.56
MILWAUKEE 48-32-4262 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Bit điện2"#2250€630.80
MILWAUKEE 48-32-4191 Bit nguồn 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QME 33GN01 48-32-4191Bit điện3.5 "#225€124.78
MILWAUKEE 48-32-4192 Bit nguồn 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QMG 33GN03 48-32-4192Bit điện3.5 "#325€125.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4162 Power Bit 1/4 x 2 Inch #2 Điểm PK25
€70.27 /đóng gói