Milwaukee 48-32-4142 | Chèn Bit 1/4 X 1 Inch #2 Điểm Pk25 | 33gm68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-32-4142 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 2 Điểm PK25 | AH3QKV 33GM68

MILWAUKEE 48-32-4142 Mũi chèn 1/4 x 1 Inch #2 Điểm PK25

Trong kho
Khoản mục: AH3QKV phần: 48-32-4142Tham chiếu chéo: 33GM68
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
€35.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitECX (TM)
Kết thúcĐen Phosphate
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.49
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-32-4141 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch # 1 Điểm PK25 | AH3QKU 33GM67 48-32-4141Chèn bit1"#125€30.98
MILWAUKEE 48-32-4145 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QLP 33GM86 48-32-4145Bit điện2"#225€80.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4142 Mũi chèn 1/4 x 1 Inch #2 Điểm PK25
€35.07 /đóng gói