vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-32-4119 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 10-12 Điểm PK25 | AH3QKX 33GM70

MILWAUKEE 48-32-4119 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 10-12 Điểm PK25

Trong kho
Khoản mục: AH3QKX phần: 48-32-4119Tham chiếu chéo: 33GM70
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
€31.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitrãnh
Kết thúcĐen Phosphate
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm10F-12R
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
MILWAUKEE 48-32-4416 Bít vít 1 inch 2Pc 1/4 inch Hex PK2 | TUỔI 9 TUẦN 19RK09 48-32-4416Chèn bit1"4F-5R2€5.62
MILWAUKEE 48-32-4916 Tua vít Bit 2 inch 1Pc 1/4 inch Hex | AG9EEJ 19RK10 48-32-4916Bit điện2"6F-8R1€5.60
MILWAUKEE 48-32-4417 Bít vít 1 inch 2Pc 1/4 inch Hex PK2 | TUỔI 9 TUẦN 19RK11 48-32-4417Chèn bit1"6F-8R2€6.37
MILWAUKEE 48-32-4919 Bit nguồn 1/4 x 2 inch Điểm 3/16 inch | TUỔI 9RK19 48-32-4919Bit điện2"3 / 16 "1€5.54
MILWAUKEE 48-32-4418 Mũi vặn vít 1 inch 2Pc 1/4 inch Hex PK2 | 9 TUỔI 19RK13 48-32-4418Chèn bit1"8F-10R2€6.37
MILWAUKEE 48-32-4918 Tua vít Bit 2 inch 1Pc 1/4 inch Hex | 9 TUỔI 19RK15 48-32-4918Bit điện2"8F-10R1€5.39
MILWAUKEE 48-32-4157 Bit nguồn 1/4 x 2 Inch 6-8 Điểm PK25 | AH3QLU 33GM90 48-32-4157Bit điện2"6F-8R25€72.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4119 Chèn Bit 1/4 x 1 Inch 10-12 Điểm PK25
€31.76 /đóng gói