Milwaukee 48-22-6312 | Kìm Lưỡi Và Rãnh Thẳng 12 Inch | 36xe11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE 48-22-6312 Kìm cắt lưỡi và rãnh 12 inch Thẳng | AH7NLQ 36XE11

MILWAUKEE 48-22-6312 Kìm lưỡi và rãnh thẳng 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7NLQ phần: 48-22-6312Tham chiếu chéo: 36XE11
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
€31.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt lưỡi và rãnh
Loại điều chỉnhKhớp rãnh
Kết thúcđánh bóng
Loại xử lýTay cầm thoải mái với tay cầm doa
Hàm dài1.5 "
Kiểu hàmHàm thẳng
Hàm rộng1 / 2 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2.25 "
Số vị trí hàm7
Chiều dài tổng thể12 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)37.59
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại điều chỉnhMụcHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
MILWAUKEE 48-22-6316 Kìm cắt lưỡi và rãnh 16 inch Thẳng | AH7NLF 36XE02 48-22-6316Khớp rãnhKìm cắt lưỡi và rãnh2 9 / 16 "33 / 64 "4.25 "16 "€82.65
MILWAUKEE 48-22-6208 Kìm cắt lưỡi và rãnh 8 inch Chiều dài Hex | AH7NLG 36XE03 48-22-6208Điều chỉnh nhanhKìm cắt lưỡi và rãnh1.25 "1 / 4 "1.75 "8"€31.07
MILWAUKEE 48-22-6320 Kìm cắt lưỡi và rãnh 20 inch thẳng | AH7NLJ 36XE05 48-22-6320Khớp rãnhKìm cắt lưỡi và rãnh3"31 / 64 "5.5 "20 "€106.65
MILWAUKEE 48-22-6310 Kìm cắt lưỡi và rãnh 10 inch thẳng | AH7NLK 36XE06 48-22-6310Khớp rãnhKìm cắt lưỡi và rãnh1.375 "1 / 2 "2"10 "€27.17
MILWAUKEE 48-22-6212 Kìm cắt lưỡi và rãnh 12 inch Hex | AH7NLM 36XE08 48-22-6212Điều chỉnh nhanhKìm cắt lưỡi và rãnh1.75 "1 / 4 "2.75 "12 "€44.77
MILWAUKEE 48-22-6306 Kìm cắt lưỡi và rãnh 6 inch Thẳng | AH7NLN 36XE09 48-22-6306Khớp rãnhKìm cắt lưỡi và rãnh13 / 16 "7 / 16 "1"6"€24.05
MILWAUKEE 48-22-6210 Kìm cắt lưỡi và rãnh 10 inch Hex | AH7NLP 36XE10 48-22-6210Điều chỉnh nhanhKìm cắt lưỡi và rãnh1.5 "1 / 4 "2"10 "€35.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6312 Kìm lưỡi và rãnh thẳng 12 inch
€31.68 /đơn vị