P15-099-001 | Tiêu chuẩn chốt Clevis 18-8 0.500 Đường kính X 3 1/4 Inch Chiều dài | 2xan7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT P15-099-001 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 0.500 Đường kính x 3 1/4 Inch Chiều dài | AC3WVG 2XAN7

APPROVED VENDOR P15-099-001 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 Đường kính 0.500 x Chiều dài 3 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3WVG phần: P15-099-001Tham chiếu chéo: 2XAN7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€14.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài3.25 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3.5 "
Ghim Dia.1 / 2 "
KiểuTiêu chuẩn
Chiều dài có thể sử dụng3 17 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR P15-099-001 Chốt Clevis Tiêu chuẩn 18-8 Đường kính 0.500 x Chiều dài 3 1/4 inch
€14.37 /đơn vị