vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt ống MILWAUKEE 48-22-4204, OD 1 inch đến 1 inch. Công suất cắt, Chiều dài dụng cụ 9 inch | CT3PWX 793NF1

MILWAUKEE Máy cắt ống 48-22-4204, OD 1 inch đến 1 inch. Công suất cắt, chiều dài dụng cụ 9 inch

Trong kho
Hạng mục: CT3PWX phần: 48-22-4204Tham chiếu chéo: 793NF1

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Máy cắt ống 48-22-4204, OD 1 inch đến 1 inch. Công suất cắt, chiều dài dụng cụ 9 inch
€34.13 /đơn vị