Milwaukee 48-20-7499 | Bộ máy khoan búa quay, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 Inch Kích thước mũi khoan | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ máy khoan búa quay MILWAUKEE 48-20-7499, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 Inch Kích thước mũi khoan | CT3KNB 45KP09

MILWAUKEE Bộ máy khoan búa quay 48-20-7499, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 Inch Kích thước mũi khoan

Trong kho
Hạng mục: CT3KNB phần: 48-20-7499Tham chiếu chéo: 45KP09
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
€135.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ máy khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcRPM không tảiChiều dài dụng cụđiện ápGiá cả
Máy khoan búa có dây MILWAUKEE 5375-59 7.5 A 220v | AF9NXD 30N997 5375-59Búa khoan0 sang 1350 / 250013 "220€133.10
MILWAUKEE 2717-22HD 48-11-1812 Bộ máy khoan búa, 18V, 0 đến 3000 nhát mỗi phút, Đã bao gồm pin | CF2BEA 338AP0 2717-22HD 48-11-1812Búa khoan0 để 45018-3 / 4 "18€1,849.54
Máy khoan búa quay MILWAUKEE 48-20-7266, Kích thước mũi khoan 1 1/4 inch, Độ sâu khoan tối đa 16 inch, Chiều dài 18 inch | CT3KNC 45KP07 48-20-7266Búa khoan---€160.22
Máy khoan búa quay MILWAUKEE 48-20-7433, Kích thước mũi khoan 1/4 inch, Độ sâu khoan tối đa 8 inch, Chiều dài 10 inch | CT3KND 45KP01 48-20-7433Búa khoan---€24.57
Máy khoan búa quay MILWAUKEE 48-20-4300, Kích thước mũi khoan 5/8 inch, Độ sâu khoan tối đa 5 inch, Chiều dài 10 inch | CT3KNE 45L314 48-20-4300Búa khoan---€75.63
Máy khoan búa quay MILWAUKEE 48-20-7361, Kích thước mũi khoan 7/16 inch, Độ sâu khoan tối đa 4 inch, Chiều dài 6 inch | CT3KNF 45KP02 48-20-7361Búa khoan---€23.48
Máy khoan búa quay MILWAUKEE 48-20-7384, Kích thước mũi khoan 9/16 inch, Độ sâu khoan tối đa 10 inch, Chiều dài 12 inch | CT3KNG 45KP05 48-20-7384Búa khoan---€47.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE Bộ máy khoan búa quay 48-20-7499, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 X 5/8 Inch Kích thước mũi khoan
€135.24 /đơn vị