Milwaukee 2205-20 | Ampe kìm kỹ thuật số 40 Mohms 200a | 4nyx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo kẹp kỹ thuật số MILWAUKEE 2205-20 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6

MILWAUKEE 2205-20 Ampe kìm kỹ thuật số 40 Mohms 200a

Trong kho
Khoản mục: AD9AWW Mẫu: 2205-20Tham chiếu chéo: 4NYX6
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
€254.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kẹp
Độ chính xác dòng điện AC+/- 2% + 5 chữ số
Phản hồi ACTRMS
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Loại PinAA
Tần suất hiệu chuẩn50 đến 60 Hz
Điện dung40nF
Kẹp Meter Kiểu hàmKẹp trên
Đếm4000
Giữ dữ liệu
Giao diệnMàn hình LCD màu đen đảo ngược
Hàm công suất5 / 8 "
Tối đa Amps AC200
Tối đa Vôn AC1000
Tối đa Vôn DC1000
Tối đa Ohms40
Nhiệt độ hoạt động.14 đến 122 độ F
Xếp hạng an toànCát IV 600V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS9030100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Digital / Analog (Kỹ thuật số)
  • Các tính năng đặc biệt: Tích hợp máy dò điện áp và đèn LED làm việc, độ tương phản cao, màn hình trắng trên nền đen có đèn nền để dễ đọc, chắc chắn trên khuôn làm tăng độ bền và độ bám của người dùng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTần suất hiệu chuẩnĐếmHàm công suấtXếp hạng an toànGiá cả
Máy đo kẹp kỹ thuật số MILWAUKEE 2206-20 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 đến 60 Hz40005 / 8 "Cát IV 600V€256.23
Máy đo kẹp kỹ thuật số MILWAUKEE 2205-20NST 200a 40 Ohms | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 đến 60 Hz40005 / 8 "Cát IV 600V€497.67
Máy đo kẹp kỹ thuật số MILWAUKEE 2206-20NST 200a 40 Ohms | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 đến 60 Hz40005 / 8 "Cát IV 600V€506.82
Máy đo kẹp kỹ thuật số MILWAUKEE 2237-20NST 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 đến 60 Hz60011.437 "CÁTIII 600V€617.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE 2205-20 Ampe kìm kỹ thuật số 40 Mohms 200a
€254.47 /đơn vị