Cầu chì gốm và thủy tinh sê-ri BUSSMANN C515
Phong cách | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Phong cách cơ thể | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Loại cầu chì | Mục | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-3.5-R | 125 VAC | Chì hình trụ | 3.5A | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì gốm | 125 VAC | €0.95 | |
B | TR2 / C515-3-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 3A | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €1.05 | |
C | TR2 / C515-1.6-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 1.6A | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì gốm | 250 VAC | €2.52 | |
D | TR2 / C515-500-R | 250 VAC | Hình trụ có chì | 500mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-2.25-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 2.25A | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €2.52 | |
D | TR2 / C515-125-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 125mA | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
E | TR2 / C515-250-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 250mA | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì gốm | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-350-R | 250 VAC | Hình trụ có chì | 350mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-1-R | 250 VAC | Hình trụ có chì | 1A | 2AG (5 mm x 15 mm) | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-6-R | 250 VAC | Hình trụ có chì | 6A | 2AG (5 mm x 15 mm) | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-800-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 800mA | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-750-R | 250 VAC | Hình trụ có chì | 750mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
D | TR2 / C515-375-R | 250 VAC | Hình trụ có chì | 375mA | 2AG (5 mm x 15 mm) | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì thủy tinh | 250 VAC | €0.95 | |
F | TR2 / C515-2.5-R | 250 VAC | Chì hình trụ | 2.5A | 2AG (5 x 15 mm) | Đòn chậm | Cầu chì gốm | 250 VAC | €0.95 |
Cầu chì thủy tinh và gốm dòng C515
Cầu chì gốm và thủy tinh Bussmann C515 Series được sử dụng trong các mạch điện cần bảo vệ quá dòng và ngắn mạch. Chúng ngăn ngừa hư hỏng các bộ phận và thiết bị điện bằng cách làm gián đoạn dòng điện quá mức. Những cầu chì này được thiết kế để lắp đặt trên bo mạch nhằm tích hợp thuận tiện vào các bảng mạch. Chúng có kiểu kết thúc theo trục để cung cấp các điểm kết nối an toàn.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- máy mài đai
- Đèn và bóng đèn ô tô
- Nền tảng ngăn chặn tràn và đường dốc Pallet
- Phụ kiện bột bả bê tông
- Lưới gia cầm
- Van ngắt
- Phụ kiện mài mòn
- Keo và xi măng
- Máy làm mát và đồ uống di động
- Springs
- HONEYWELL Khoảnh khắc, SPDT, 1NC / 1NO, Tiếp điểm bạc, Công tắc giới hạn kèm theo
- TESTO Máy ghi nhiệt độ
- 3M Hệ thống lọc nước, Bộ lọc, 5 Micron, 20 GPM, 125 PSI
- APPROVED VENDOR Kho phim polyester
- KRAFT TOOL CO. Ngói Kềm bù đắp hàm
- PARKER Núm vú Coupler nhanh
- WATTS Bộ điều chỉnh áp suất nước bằng nhựa thu nhỏ dòng P60
- ANVIL Góc chân bằng nhau
- OIL SAFE Bộ dụng cụ van vòi
- SAFTCART bánh răng chạy