Milwaukee Valve Upba-485b - 12 | Van bi 5emt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UPBA-485B - 12 Van bi bằng đồng thau chì thấp hàn nội tuyến 1/2 In | AE3PUL 5EMT4

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 Van bi đồng thau chì thấp Inline hàn 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE3PUL phần: UPBA-485B - 12Tham chiếu chéo: 5EMT4
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
€30.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau ít chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 180 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN MILWAUKEE UPBA-485B - 34 Van bi bằng đồng thau chì thấp hàn nội tuyến 3/4 In | AE3PUM 5EMT5 UPBA-485B-343 / 4 "€43.80
VAN MILWAUKEE UPBA485B 1 Van bi bằng đồng thau chì thấp Đường hàn 1 trong | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"€61.67
VAN MILWAUKEE UPBA-485B - 114 Van bi bằng đồng chì thấp hàn 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA-485B-1141.25 "€98.94
VAN MILWAUKEE UPBA-485B - 112 Van bi bằng đồng chì thấp hàn 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA-485B-1121.5 "€126.92
VAN MILWAUKEE UPBA485B 2 Van bi bằng đồng thau chì thấp Đường hàn nội tuyến 2 trong | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"€189.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 12 Van bi đồng thau chì thấp Inline hàn 1/2 In
€30.53 /đơn vị