vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UPBA-481B - Van bi 112 Đồng thau 2 mảnh 1-1/2 Inch 200 Psi | AG2AVP 31CD14

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 112 Van bi bằng đồng thau 2 mảnh 1-1 / 2 Inch 200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AG2AVP phần: UPBA-481B - 112Tham chiếu chéo: 31CD14
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
€375.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau CP
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủNSF 372/61
Kiểu kết nốiNhấn x Nhấn
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1.5 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)20.96
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN MILWAUKEE UPBA-480B - 12 Van Bi Đồng thau 2 mảnh 1/2 Inch 200 Psi | AG2AUV 31CC93 UPBA-480B-121 / 2 "1 / 2 "€39.20
VAN MILWAUKEE UPBA-480B - 34 Van bi Đồng thau 2 mảnh 3/4 Inch 200 Psi | AG2AUW 31CC94 UPBA-480B-343 / 4 "3 / 4 "€83.97
VAN MILWAUKEE UPBA-480B - 100 Van bi Đồng thau 2 mảnh 1 Inch 200 Psi | AG2AUX 31CC95 UPBA-480B-1001"1"€109.63
VAN MILWAUKEE UPBA-480B - 114 Van bi Đồng thau 2 mảnh 1-1/4 Inch 200 Psi | AG2AUY 31CC96 UPBA-480B-1141.25 "1.25 "€225.59
VAN MILWAUKEE UPBA-480B - 112 Van bi Đồng thau 2 mảnh 1-1/2 Inch 200 Psi | AG2AUZ 31CC97 UPBA-480B-1121.5 "1.5 "€325.36
VAN MILWAUKEE UPBA-480B - 200 Van bi Đồng thau 2 mảnh 2 Inch 200 Psi | AG2AVA 31CC98 UPBA-480B-2002"2"€249.55
VAN MILWAUKEE UPBA-481B - 12 Van Bi Đồng thau 2 mảnh 1/2 Inch 200 Psi | AG2AVK 31CD10 UPBA-481B-121 / 2 "1 / 2 "€76.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-481B - 112 Van bi bằng đồng thau 2 mảnh 1-1 / 2 Inch 200 Psi
€375.81 /đơn vị