Milwaukee Valve Up1509 - 38 | Kiểm tra xoay chì thấp Vlv 3/8 In. Đổ mồ hôi | 5emx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE UP1509 - 38 Van kiểm tra xoay chì thấp Mồ hôi 3/8 inch | AE3PWH 5EMX8

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 38 Van kiểm tra xoay chì thấp Mồ hôi 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3PWH phần: UP1509 - 38Tham chiếu chéo: 5EMX8
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
€113.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra Swing chì thấp
Kiểu kết nốiĐổ mồ hôi
Đo huyết áp0.75 đến 1 psi
Dòng chảy3.3 gpm
Chiều dài2.25 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Vị trí lắp đặtVới áp lực đến từ dưới đĩa
Chiều cao tổng thể1.437 "
Kích thước máy3 / 8 "
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)57.47
Chiều rộng tàu (cm)30.16
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 LÊN 509 - 14Có ren3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 3/8 | AE3PWA 5EMX1 LÊN 509 - 38Có ren6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€109.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1/2 | AE3PWB 5EMX2 LÊN 509 - 12Có ren10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€109.28
VAN MILWAUKEE UP509 - 34 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 3/4 | AE3PWC 5EMX3 LÊN 509 - 34Có ren18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€125.51
VAN MILWAUKEE UP509 1 Van kiểm tra độ xoay chì thấp Đồng 1 inch | AE3PWD 5EMX4 LÊN509 1Có ren31 gpm3.25 "2"1"1"€172.67
MILWAUKEE VAN UP509 - 114 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 LÊN 509 - 114Có ren54 gpm3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€240.41
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 LÊN 509 - 112Có ren76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€288.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 38 Van kiểm tra xoay chì thấp Mồ hôi 3/8 inch
€113.65 /đơn vị