Milwaukee Valve Up509 - 114 | Kiểm tra xoay chì thấp Vlv Brz 1-1/4 | 5emx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VAN UP509 - 114 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1-1 / 4

Trong kho
Khoản mục: AE3PWE phần: UP509 - 114Tham chiếu chéo: 5EMX5
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
€224.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra Swing chì thấp
Cap đến Trung tâm đầu vào2-1 / 8 "
Kiểu kết nốiCó ren
Đo huyết áp0.75 đến 1 psi
Dòng chảy54 gpm
Chiều dài3 9 / 16 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Vị trí lắp đặtVới áp lực đến từ dưới đĩa
Chiều cao tổng thể2.125 "
Kích thước máy1.25 "
UPC697988614321
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 LÊN 509 - 14Có ren3.3 gpm2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 3/8 | AE3PWA 5EMX1 LÊN 509 - 38Có ren6 gpm2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€102.07
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1/2 | AE3PWB 5EMX2 LÊN 509 - 12Có ren10 gpm2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€102.07
VAN MILWAUKEE UP509 - 34 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 3/4 | AE3PWC 5EMX3 LÊN 509 - 34Có ren18 gpm2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€120.45
VAN MILWAUKEE UP509 1 Van kiểm tra độ xoay chì thấp Đồng 1 inch | AE3PWD 5EMX4 LÊN509 1Có ren31 gpm3.25 "2"1"1"€161.28
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 LÊN 509 - 112Có ren76 gpm4"2.375 "1.5 "1.5 "€269.48
VAN MILWAUKEE UP509 2 Van kiểm tra độ xoay chì thấp Đồng 2 inch | AE3PWG 5EMX7 LÊN509 2Có ren131 gpm4.75 "2 13 / 16 "2"2"€389.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Van một chiều xoay chì thấp Đồng 1-1 / 4
€224.56 /đơn vị