Milwaukee Valve Ba3wdslh 1 1/4 | Van bi 1jcl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE BA3WDSLH 1 Van Bi Inox 1/4 3 ngả Fnpt x Fnpt 1-1/4 In | AA9YCW 1JCL3

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 Van bi thép không gỉ 3 chiều Fnpt x Fnpt 1-1 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9YCW phần: BA3WDSLH 1 1/4Tham chiếu chéo: 1JCL3
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
€449.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ CF8M
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệu304 thép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngGiảm L
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481801085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN MILWAUKEE BA3WDSLH 3/8 Van Bi Inox 3 ngã Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9YCR1JBZ8 BA3WDSLH 3/83 / 8 "€204.79
VAN MILWAUKEE BA3WDSLH 1/2 Van Bi Inox 3 ngả Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9YCT1JBZ9 BA3WDSLH 1/21 / 2 "€212.52
VAN MILWAUKEE BA3WDSLH Van Bi Inox 3/4 3 ngả Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9YCU 1JCL1 BA3WDSLH 3/43 / 4 "€271.87
VAN MILWAUKEE BA3WDSLH 1 Van Bi Inox 3 ngả Fnpt x Fnpt 1 Trong | AA9YCV 1JCL2 BA3WDSLH 11"€367.76
VAN MILWAUKEE BA3WDSLH 1 1/2 Van Bi Thép Không Gỉ 3 ngã Fnpt x Fnpt 1-1/2 In | AA9YCX 1JCL4 BA3WDSLH 1 1/21.5 "€593.89
VAN MILWAUKEE BA3WDSLH 2 Van Bi Inox 3 ngả Fnpt x Fnpt 2 In | AA9YCY 1JCL5 BA3WDSLH 22"€820.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA3WDSLH 1 1/4 Van bi thép không gỉ 3 chiều Fnpt x Fnpt 1-1 / 4 In
€449.03 /đơn vị