Milwaukee Valve 507 - 34 | Xoay Y Kiểm tra Vlv Brz 3/4 In. Fnpt | 1jlx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 507 - 34 Van một chiều Y xoay Đồng 3/4 Inch Fnpt | AA9YPL 1JLX8

MILWAUKEE VALVE 507 - 34 Van một chiều Swing Y Đồng 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9YPL phần: 507 - 34Tham chiếu chéo: 1JLX8
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
€158.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Swing Y
Cap đến Trung tâm đầu vào1-15 / 16 "
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.75 đến 1 psi
Chiều dài3"
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi300psi WSP
Tối đa Nhiệt độ.550 độ F
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Kích thước máy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểKiểu kết nốiĐo huyết ápKích thước máyChiều rộngChiều dàiTối đa Áp suất hơiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
VAN MILWAUKEE 1509Y 1/2" Van một chiều chữ Y Đồng 1/2 inch | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "hàn0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 độ F€150.28
VAN MILWAUKEE 1509Y 3/4" Van một chiều xoay chữ Y Đồng 3/4 inch | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "hàn0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 độ F€172.75
VAN MILWAUKEE 1509Y 1" Van một chiều chữ Y Đồng 1 inch | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"hàn0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 độ F€254.59
VAN MILWAUKEE 1509Y 1 1/4" Van một chiều xoay Y Đồng 1-1/4 Inch | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "hàn0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 độ F€313.66
VAN MILWAUKEE 1509Y 1 1/2" Van một chiều xoay Y Đồng 1-1/2 Inch | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"hàn0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 độ F€406.57
VAN MILWAUKEE 1509Y 2" Van một chiều xoay chữ Y Hàn 2 inch bằng đồng | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "hàn0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 độ F€659.28
MILWAUKEE VALVE 509Y - Van một chiều 14 Swing Y Đồng 1/4 Inch | AA6AEH 13N438 509Y-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 độ F€80.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 507 - 34 Van một chiều Swing Y Đồng 3/4 inch Fnpt
€158.83 /đơn vị