Milwaukee Valve 1509y 1 1/2" | Kiểm tra Swing Y Vlv Brz 1-1/2 In. | 13n436 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 1509Y 1 1/2 Van một chiều Swing Y Đồng 1-1/2 Inch | AA6AEF 13N436

MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2 "Van một chiều Swing Y Đồng 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6AEF phần: 1509Y 1 1/2 "Tham chiếu chéo: 13N436
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
€406.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều Swing Y
Cap đến Trung tâm đầu vào3-3 / 8 "
Kiểu kết nốihàn
Đo huyết áp0.5 psi
Chiều dài5.5 "
Vật chấtGói Đồng
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Tối đa Nhiệt độ.425 độ F
Tối đa Áp lực nước300 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể4"
Chất liệu ghếGói Đồng
Kích thước máy1.5 "
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểKiểu kết nốiĐo huyết ápKích thước máyChiều rộngChiều dàiTối đa Áp suất hơiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
VAN MILWAUKEE 1509Y 1/2" Van một chiều chữ Y Đồng 1/2 inch | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "hàn0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 độ F€150.28
VAN MILWAUKEE 1509Y 3/4" Van một chiều xoay chữ Y Đồng 3/4 inch | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "hàn0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 độ F€172.75
VAN MILWAUKEE 1509Y 1" Van một chiều chữ Y Đồng 1 inch | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"hàn0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 độ F€254.59
VAN MILWAUKEE 1509Y 1 1/4" Van một chiều xoay Y Đồng 1-1/4 Inch | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "hàn0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 độ F€313.66
VAN MILWAUKEE 1509Y 2" Van một chiều xoay chữ Y Hàn 2 inch bằng đồng | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "hàn0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 độ F€659.28
MILWAUKEE VALVE 509Y - Van một chiều 14 Swing Y Đồng 1/4 Inch | AA6AEH 13N438 509Y-141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 độ F€80.55
VAN MILWAUKEE 509Y - 38 Van một chiều Swing Y Đồng 3/8 Inch | AA6AEJ 13N439 509Y-381.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 độ F€80.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2 "Van một chiều Swing Y Đồng 1-1 / 2 inch
€406.57 /đơn vị