vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE 3/8 BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AD2LPP 3RCE8

MILWAUKEE VALVE Van bi đồng thau 3/8 "BA-475BLL Nội tuyến Fnpt 3/8 In

Trong kho
Mặt hàng: AD2LPP phần: 3/8 "BA-475BLLTham chiếu chéo: 3RCE8
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
€53.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuLoại xử lýKích thước đường ốngVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viGiá cả
VAN MILWAUKEE BA-475BMS Van bi 1/4 bằng đồng Fnpt 1/4 Inline | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Thép mạ kẽmLever1 / 4 "PTFE0 độ đến 350 độ F€28.00
VAN MILWAUKEE BA-475BMS 3/8 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Thép mạ kẽmLever3 / 8 "PTFE0 độ đến 350 độ F€27.55
VAN MILWAUKEE BA-475BMS 1/2 Van Bi Bằng Đồng Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Thép mạ kẽmLever1 / 2 "PTFE0 độ đến 350 độ F€28.19
VAN MILWAUKEE BA-475BMS Van bi 3/4 bằng đồng Fnpt 3/4 Inline | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Thép mạ kẽmLever3 / 4 "PTFE0 độ đến 350 độ F€37.49
VAN MILWAUKEE BA-475BMS 1 Van bi đồng thau Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Thép mạ kẽmLever1"PTFE0 độ đến 350 độ F€57.38
VAN MILWAUKEE BA-475BMS 1 Van bi 1/4 bằng đồng Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Thép mạ kẽmLever1.25 "PTFE0 độ đến 350 độ F€82.96
VAN MILWAUKEE BA-475BMS 1 Van bi 1/2 bằng đồng Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Thép mạ kẽmLever1.5 "PTFE0 độ đến 350 độ F€98.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE Van bi đồng thau 3/8 "BA-475BLL Nội tuyến Fnpt 3/8 In
€53.54 /đơn vị