Milwaukee Valve 2" Ba-485bll | Đồng hàn bi Vlv nội tuyến 2 inch | 3rcg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILWAUKEE VALVE 2 BA-485BLL Brass Ball Valve Inline Solder 2 In | AD2LQD 3RCG3

MILWAUKEE VALVE Van bi đồng thau 2 "BA-485BLL hàn nội tuyến 2 trong

Trong kho
Khoản mục: AD2LQD phần: 2 "BA-485BLLTham chiếu chéo: 3RCG3
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
€153.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
UPC818273379408
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuLoại xử lýKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
VAN MILWAUKEE 1/2" BA-485BLL Van Bi Đồng Dây Hàn 1/2 In | AD2LPY 3RCF7 1/2 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy1 / 2 "0 độ đến 400 độ F€41.87
VAN MILWAUKEE 3/4" BA-485BLL Van Bi Đồng Dây Hàn 3/4 Trong | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy3 / 4 "0 độ đến 400 độ F€50.09
VAN MILWAUKEE 1" BA-485BLL Van Bi Đồng Dây Hàn 1 Trong | AD2LQA 3RCF9 1 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy1"0 độ đến 400 độ F€53.48
VAN MILWAUKEE 1-1/4" BA-485BLL Van bi đồng hàn thẳng hàng 1-1/4 In | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy1.25 "0 độ đến 400 độ F€81.32
VAN MILWAUKEE 1-1/2" BA-485BLL Van bi đồng hàn thẳng hàng 1-1/2 In | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy1.5 "0 độ đến 400 độ F€108.94
VAN MILWAUKEE 2-1/2" BA-485BLL Van bi bằng đồng hàn thẳng hàng 2-1/2 In | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy2.5 "0 độ đến 400 độ F€426.20
VAN MILWAUKEE 3" BA-485BLL Van bi đồng hàn thẳng hàng 3 trong | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLThépCần khóa đòn bẩy3"0 độ đến 400 độ F€615.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE Van bi đồng thau 2 "BA-485BLL hàn nội tuyến 2 trong
€153.38 /đơn vị