vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 1182 - Van cổng 112 Loại 300 1-1/2 Inch | AE4DRB 5JMA3

MILWAUKEE VALVE 1182 - 112 Van cổng Lớp 300 1-1 / 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE4DRB phần: 1182 - 112Tham chiếu chéo: 5JMA3
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
€325.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách Bonnetliên hiệp
LớpLớp 300
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra9.625 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.550 độ F
Tối đa Áp suất hơi300 psi
Tối đa Áp lực nước600 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3.5 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS8481801060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dài đầu vào đến đầu raTối đa Áp suất hơiTối đa Áp lực nướcKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoLoại gốc vanGiá cả
VAN MILWAUKEE 1186 - Van 14 cổng Loại 300 1/4 Inch | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14Lớp 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Không tăng€191.70
VAN MILWAUKEE 1186 - Van 38 Cổng Loại 300 3/8 Inch Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38Lớp 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Không tăng€191.70
VAN MILWAUKEE 1186 - Van 12 cổng Loại 300 1/2 Inch Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12Lớp 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Không tăng€184.70
VAN MILWAUKEE 1186 - Van 34 Cổng Loại 300 3/4 Inch | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34Lớp 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Không tăng€221.08
VAN MILWAUKEE 1186 - Van 100 Loại 300 1 Inch | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100Lớp 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Không tăng€306.46
VAN MILWAUKEE 1186 - Van cổng 114 Loại 300 1-1/4 Inch Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114Lớp 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Không tăng€421.88
VAN MILWAUKEE 1186 - Van cổng 112 Loại 300 1-1/2 Inch Fnpt | AB3ZJK 1Thứ 7 1186 - 112Lớp 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Không tăng€512.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1182 - 112 Van cổng Lớp 300 1-1 / 2 Inch
€325.30 /đơn vị