vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 10SSOD-02-LL 1 1/2 Van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ Fnpt 1-1/2 In | AA9YCB 1JBW7

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL Van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ 1 1/2 Fnpt 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9YCB phần: 10SSOD-02-LL 1 1/2Tham chiếu chéo: 1JBW7
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
€323.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi an toàn chống cháy
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép2000 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngGiảm
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN MILWAUKEE 10SSOD-02-LL 1/4" Van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ Fnpt 1/4 In | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "€105.58
MILWAUKEE VAN 10SSOD-02-LL 3/8 Inox Chống Cháy Van Bi Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 3/83 / 8 "€107.63
MILWAUKEE VAN 10SSOD-02-LL 1/2 Thép Không Gỉ Van Bi An Toàn Chống Cháy Fnpt 1/2 In | AA9YBX 1JBW3 10SSOD-02-LL 1/21 / 2 "€95.79
MILWAUKEE VAN 10SSOD-02-LL 3/4 Inox Chống Cháy Van Bi Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4 10SSOD-02-LL 3/43 / 4 "€129.28
VAN MILWAUKEE 10SSOD-02-LL 1 Van bi thép không gỉ chống cháy an toàn Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"€158.46
VAN MILWAUKEE 10SSOD-02-LL 1 1/4 Van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ Fnpt 1-1/4 In | AA9YCA1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "€235.40
VAN MILWAUKEE 10SSOD-02-LL 2 Van Bi Inox Chống Cháy An Toàn Fnpt 2 Trong | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"€463.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL Van bi an toàn chống cháy bằng thép không gỉ 1 1/2 Fnpt 1-1 / 2 In
€323.86 /đơn vị