Milwaukee Valve 105 - 212 | Cổng Vlv Lớp 125 2-1/2 In. Fnpt | 5jlv1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN MILWAUKEE 105 - 212 Van cổng Loại 125 2-1/2 Inch Fnpt | AE4DKE 5JLV1

MILWAUKEE VALVE 105 - 212 Van cổng Lớp 125 2-1 / 2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE4DKE phần: 105 - 212Tham chiếu chéo: 5JLV1
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
€482.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách BonnetCó ren
LớpLớp 125
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra4.187 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.406 độ F
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Áp lực nước200 psi
Kích thước đường ống2.5 "
Vật liệu gốcGói Đồng
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào9.125 "
UPC697988162556
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêmGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS8481801060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực nướcPhong cách BonnetLớpKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoLoại gốc vanXử lý vật liệuLoại xử lýGiá cả
VAN MILWAUKEE 1140 - Van 14 cổng Loại 150 1/4 Inch Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psiCó renLớp 1501 / 4 "3.625 "Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€79.75
VAN MILWAUKEE 1140 - Van 38 Loại 150 3/8 Inch Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psiCó renLớp 1503 / 8 "3.625 "Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€79.75
VAN MILWAUKEE 1140 - Van 12 cổng Loại 150 1/2 Inch Đồng | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psiCó renLớp 1501 / 2 "3.625 "Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€82.56
VAN MILWAUKEE 1140 - Van 34 Loại 150 3/4 Inch Đồng | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psiCó renLớp 1503 / 4 "4.375 "Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€89.57
VAN MILWAUKEE 1140 - Van cổng 100 Loại 150 Đồng 1 Inch | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psiCó renLớp 1501"5"Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€117.53
VAN MILWAUKEE 1140 - 114 Van cổng Loại 150 1-1/4 Inch Đồng | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psiCó renLớp 1501.25 "5-5 / 16 "Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€156.71
VAN MILWAUKEE 1140 - 112 Van cổng Loại 150 1-1/2 Inch Đồng | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psiCó renLớp 1501.5 "6-11 / 32 "Không tăngSắt dễ uốnBánh xe tay€195.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILWAUKEE VALVE 105 - 212 Van cổng Lớp 125 2-1 / 2 inch Fnpt
€482.76 /đơn vị