MILLER-SMITH EQUIPMENT Mỏ cắt SC969 Cắt chiều dài 24 inch 90 độ 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắt ngọn đuốc |
Cắt giảm đến | 24 " |
Dịch vụ gas | Bất kỳ khí đốt |
Cái đầu | 90 Degrees |
Góc đầu | 90 Degrees |
Chiều dài | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 207.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.41 |
Mã HS | 8468201000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.