Miller By Honeywell 913b/6ftgn | 4yf79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER BY HONEYWELL 913B / 6FTGN Dây buộc sau lưng 1 chân Polyester Green | AE2MGQ 4YF79

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Dây buộc phía sau 1 chân Polyester Màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AE2MGQ phần: 913B / 6FTGNTham chiếu chéo: 4YF79
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
€275.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc lưng giảm sốc
Mở cổng móc Anchorage5 / 8 "
Màumàu xanh lá
Chiều dài mùa thu kéo dài9-1 / 2 ft.
Vật liệu phần cứngThép
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neoChụp nhanh 5K
Khóa kết nối khai thác loại mócSnap
Số lượng chân1
Chiều rộng dây đeo1.375 "
Độ bền kéo5000 lb
UPC612230026523
Chỉ báo tải trực quanKhông
Cân nặng có khả năng310 lb
Chiều dài làm việc6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS6307909889
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKhóa loại móc kết nối neoSố lượng chânGiá cả
MILLER BY HONEYWELL 913BD / 6FTBL Dây buộc sau lưng 1 chân Polyester Blue | AD2YLR 3WNP4 913BD / 6FTBLMàu xanh da trờiChụp nhanh 5K1€277.55
MILLER BY HONEYWELL 8798BD / 6FTBL Dây buộc sau lưng 2 chân Polyester Blue | AD2YLT 3WNP5 8798BD / 6FTBLMàu xanh da trời(2) Chụp 5K2€355.48
MILLER BY HONEYWELL 8798B / 6FTGN Dây buộc sau lưng 2 chân Polyester Green | AE2MGP 4YF78 8798B / 6FTGNmàu xanh lá(2) Chụp 5K2€394.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 913B/6FTGN Dây buộc phía sau 1 chân Polyester Màu xanh lá cây
€275.59 /đơn vị