Miller By Honeywell 8798bd/6ftbl | 3wnp5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MILLER BY HONEYWELL 8798BD / 6FTBL Dây buộc sau lưng 2 chân Polyester Blue | AD2YLT 3WNP5

MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Dây buộc phía sau 2 chân Màu xanh Polyester

Trong kho
Mặt hàng: AD2YLT phần: 8798BD / 6FTBLTham chiếu chéo: 3WNP5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€355.48 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc lưng giảm sốc
Mở cổng móc Anchorage5 / 8 "
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài mùa thu kéo dài9-1 / 2 ft.
Vật liệu phần cứngThép
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neo(2) Chụp 5K
Khóa kết nối khai thác loại mócSnap
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo1.375 "
Độ bền kéo5000 lb
Chỉ báo tải trực quanKhông
Cân nặng có khả năng310 lb
Chiều dài làm việc6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKhóa loại móc kết nối neoSố lượng chânGiá cả
MILLER BY HONEYWELL 913BD / 6FTBL Dây buộc sau lưng 1 chân Polyester Blue | AD2YLR 3WNP4 913BD / 6FTBLMàu xanh da trờiChụp nhanh 5K1€277.55
MILLER BY HONEYWELL 8798B / 6FTGN Dây buộc sau lưng 2 chân Polyester Green | AE2MGP 4YF78 8798B / 6FTGNmàu xanh lá(2) Chụp 5K2€394.49
MILLER BY HONEYWELL 913B / 6FTGN Dây buộc sau lưng 1 chân Polyester Green | AE2MGQ 4YF79 913B / 6FTGNmàu xanh láChụp nhanh 5K1€275.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8798BD/6FTBL Dây buộc phía sau 2 chân Màu xanh Polyester
€355.48 /đơn vị