Miles Lubricants Msf1201003 | Dầu thủy lực, tổng hợp, 5 Gal, thùng, độ nhớt Iso cấp 46, Sae cấp 20w, Bh | Raptor Supplies Việt Nam
DẦU BÔI TRƠN MILES MSF1201003 Dầu thủy lực, tổng hợp, 5 Gal, thùng, Độ nhớt Iso cấp 46, Sae cấp 20W, Bh | CT3FTN 49CL95

MILES LUBRICANTS Dầu thủy lực MSF1201003, tổng hợp, 5 Gal, thùng, độ nhớt Iso cấp 46, Sae cấp 20W, Bh

Trong kho
Hạng mục: CT3FTN phần: MSF1201003Tham chiếu chéo: 49CL95

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€444.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu thủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 15.75
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
DẦU BÔI TRƠN MILES M001000803 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 100, Sae cấp 30W, Aw | CT3FRD 49CL24 M001000803€181.27
DẦU BÔI TRƠN MILES M001000503 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 32, Sae cấp 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M001000503€151.73
DẦU BÔI TRƠN MILES M0010020103 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 32, Sae cấp 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M0010020103€151.73
DẦU BÔI TRƠN MILES M001000603 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 46, Sae cấp 20W, Aw | CT3FRG 49CL20 M001000603€181.78
DẦU BÔI TRƠN MILES M0010020099 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 46, Sae cấp 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M0010020099€172.57
DẦU BÔI TRƠN MILES M001000703 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 68, Sae cấp 20W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M001000703€169.54
DẦU BÔI TRƠN MILES M0010020095 Dầu thủy lực, khoáng chất, 5 Gal, thùng, Iso Độ nhớt cấp 68, Sae cấp 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M0010020095€159.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MILES LUBRICANTS Dầu thủy lực MSF1201003, tổng hợp, 5 Gal, thùng, độ nhớt Iso cấp 46, Sae cấp 20W, Bh
€444.81 /đơn vị