Mighty Line Bdot2.7 | Bút đánh dấu sàn công nghiệp Dot Blue Pk200 | 20pg26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIGHTY LINE BDOT2.7 Máy đánh dấu sàn công nghiệp Dot Blue PK200 | AG9HWC 20PG26

MIGHTY LINE Bút đánh dấu băng sàn công nghiệp BDOT2.7 Chấm màu xanh lam PK200

Trong kho
Khoản mục: AG9HWC phần: BDOT2.7Tham chiếu chéo: 20PG26

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€194.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu băng sàn công nghiệp
đường kính2 11 / 16 "
Phát sáng trong bóng tốiKhông
LớpKhông phản chiếu
Vật chấtVinyl
Họa tiếtRắn
Hiệu suất Temp.55 độ F
Dải dài2-11 / 16 "
Màu băngMàu xanh da trời
bề dầy50tr.
KiểuMáy Bế ( Khuôn - Cắt )
Chiều rộng2 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.17
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng cắt chết: Vòng tròn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều rộngGiá cả
MIGHTY LINE ODOT Máy đánh dấu sàn công nghiệp, Chiều rộng 3.5", Chấm màu cam, PK100 | AG9HVV 20PG19 ODOT3.5 "3.5 "€163.96
MIGHTY LINE GRYDOT Máy đánh dấu sàn công nghiệp, Chiều rộng 3.5", Đế chấm xám. Kích thước, PK100 | AG9HVW 20PG20 GRYDOT3.5 "3.5 "€163.96
Máy đánh dấu trên sàn công nghiệp MIGHTY LINE PDOT, Chiều rộng 3.5", Đế chấm màu tím. Kích thước, PK100 | AG9HVX 20PG21 PDOT3.5 "3.5 "€170.35
MIGHTY LINE BRNDOT Máy đánh dấu sàn công nghiệp Dot Brown PK100 | AG9HVY 20PG22 BRNDOT3.5 "3.5 "€170.35
MIGHTY LINE YDOT2.7 Máy Đánh Dấu Sàn Công Nghiệp Chấm Vàng PK200 | AG9HVZ 20PG23 YDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€194.70
MIGHTY LINE RDOT2.7 Máy đánh dấu sàn công nghiệp Dot Red PK200 | AG9HWA 20PG24 RDOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€194.70
MIGHTY LINE ODOT2.7 Máy đánh dấu sàn công nghiệp Dot Orange PK200 | AG9HWB 20PG25 ODOT2.72 11 / 16 "2 11 / 16 "€194.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIGHTY LINE Bút đánh dấu băng sàn công nghiệp BDOT2.7 Chấm màu xanh lam PK200
€194.70 /đơn vị