MIGHTY LINE Băng dán sàn công nghiệp 2RWCHVB, Chiều rộng 2 ", Màu trắng với các chữ V màu xanh, Dài 100 ft
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng sàn công nghiệp |
Màu | Trắng / xanh |
Chiều dài | 100ft. |
Vật chất | PVC |
bề dầy | 50tr. |
Chiều rộng | 2" |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.