Chicago-latrobe 53435 | Máy khoan bạc/deming 35/64 Thép coban 118 độ | 4zp36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 53435 Silver / deming Khoan 35/64 Coban Thép 118 độ | AE2VTA 4ZP36

CHICAGO-LATROBE 53435 Bạc / khoan mài 35/64 Thép coban 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AE2VTA phần: 53435Tham chiếu chéo: 4ZP36
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
€80.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân0.5469
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Đường kính khoan35 / 64 "
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcGói Đồng
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách số190C
Vật chấtThép coban
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânTròn
Kích thước máy35 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế sáo (Tiêu chuẩn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước máyGiá cả
CHICAGO-LATROBE 53433 Silver / deming Khoan 33/64 Coban Thép 118 độ | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€73.26
CHICAGO-LATROBE 53434 Bạc / Máy khoan mài 17/32 Thép Coban 118 Độ | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€81.34
CHICAGO-LATROBE 53436 Bạc / Máy khoan phá 9/16 Thép Coban 118 Độ | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€76.30
CHICAGO-LATROBE 53437 Bạc / Máy khoan đục 37/64 Thép Coban 118 Độ | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€97.39
CHICAGO-LATROBE 53438 Bạc / Máy khoan phá 19/32 Thép Coban 118 Độ | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€89.04
CHICAGO-LATROBE 53439 Bạc / Máy khoan đục 39/64 Thép Coban 118 Độ | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€91.42
CHICAGO-LATROBE 53441 Máy khoan bạc / deming 41/64 Thép Coban 118 Độ | AE2VTG 4ZP42 534410.640641 / 64 "€90.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53435 Bạc / khoan mài 35/64 Thép coban 118 độ
€80.72 /đơn vị