Seymour Midwest 64128gra | Tay cầm búa, 2 nêm, Chiều rộng trên cùng 1 1/2 inch, Dày tối đa 3/8 inch, Đầu tối đa 16 Oz Wt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SEYMOUR MIDWEST 64128GRA Tay cầm búa, 2 nêm, Chiều rộng trên 1 1/2 inch, Dày tối đa 3/8 inch, Đầu tối đa 16 oz Wt | CU2MRA 44AF78

SEYMOUR MIDWEST Tay cầm búa 64128GRA, 2 nêm, chiều rộng trên 1 1/2 inch, dày tối đa 3/8 inch, đầu tối đa 16 oz Wt

Trong kho
Vật phẩm: CU2MRA phần: 64128GRATham chiếu chéo: 44AF78

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHandle

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
SEYMOUR MIDWEST 64131 Tay cầm rìu, 2 nêm, Chiều rộng trên 2 inch, Dày tối đa 3/8 inch, Đầu tối đa 20 oz Wt | CU2MRB 44AF79 64131€9.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SEYMOUR MIDWEST Tay cầm búa 64128GRA, 2 nêm, chiều rộng trên 1 1/2 inch, dày tối đa 3/8 inch, đầu tối đa 16 oz Wt
€9.48 /đơn vị