<span Class='notranslate'>Midwest Acorn Nut </span> Mpb3075 | Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 5pk | 2fub8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST ACORN NUT MPB3075 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 5PK | AB9WHL 2FUB8

MIDWEST ACORN NUT Vít đầu lục giác MPB3075, Cấp độ 5, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài 1-3/4 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB9WHL phần: MPB3075Tham chiếu chéo: 2FUB8
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
€19.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
đường kính1 / 4 "
Kết thúccơ rôm
Lớp5
Chiều cao đầu5 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài dưới đầu1.75 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Vật chứng2700 psi
Nạp tiền2FTZ9
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo3800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô
UPC212723859555

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Vít đầu lục giác MPB3075, Cấp độ 5, Kích thước ren 1/4-20, Chiều dài 1-3/4 inch, 5PK
€19.69 /đóng gói