Midwest Acorn Nut Mpb3036 | Vít đầu lục giác, cấp 5, cỡ ren 5/16-24, chiều dài 7/8 inch, 5pk | 4gvl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MIDWEST ACORN NUT MPB3036 Hex Cap Screw, Grade 5, 5/16-24 Thread Size, 7/8 Inch Length, 5PK | AD7WNC 4GVL2

MIDWEST ACORN NUT Vít đầu lục giác MPB3036, Cấp 5, Cỡ ren 5/16-24, Chiều dài 7/8 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AD7WNC phần: MPB3036Tham chiếu chéo: 4GVL2
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
€14.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-24
đường kính5 / 16 "
Kết thúccơ rôm
Lớp5
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu7 / 8 "
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ7 / 8 "
Vật chứng4900 psi
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo6950 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề5 / 16-24
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MIDWEST ACORN NUT Vít đầu lục giác MPB3036, Cấp 5, Cỡ ren 5/16-24, Chiều dài 7/8 inch, 5PK
€14.49 /đóng gói